- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- 切削 チップ 種類のおすすめ人気ランキング
切削 チップ 種類のおすすめ人気ランキング
2025/11/28更新389件の「切削 チップ 種類」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤 バイト 仕上げ」、「三菱マテリアル ハサミ」、「tr ネジ 切削 チップ」などの商品も取り扱っております。
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質
超微粒子超硬
ねじの種類
ISO-メートルねじ
表面処理
BXC(TiNコート)
ねじ山角度(°)
60
(材質)
鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種
耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
種別
ネガ
材質
MNP30(サーメット)
形状
正三角形60°
被削材
P(鋼)/K(鋳鉄)
対応材質
タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
刃長l(mm)
16.5
切削領域
精密仕上げ
穴の有無
あり
厚さs(mm)
4.76
コーナー半径rc(mm)
0.4
穴径d1(Φmm)
3.81
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
切削条件
被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突っ切り加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。
ねじれ刃構造のヘリグリップは、チップ長さ以上の加工が可能です。(加工深さがチップ長さに制限されません)
使用工具本数が削減されます。加工時間が短縮されます。
ドゥーグリップ(外径用)、ヘリフェース(端面溝用、右勝手のみ)のホルダーが共用できます。
用途多機能加工用
材質
コーティング
仕様
フルR
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質
超微粒子超硬
ねじの種類
TRAPEZ/台形ねじ
表面処理
BMA(TiAlNコート)
ねじ山角度(°)
30
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。
全長(mm)
93
ドリル径(Φmm)
6
有効切削能力(mm)
4
直径交差(mm)
±0.2
適合電動機
電気ドリル・ボール盤
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
食付
4P
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類
M
食付
5P
スロアウエイ右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用のSUS・鋼向きチップ。
No.66741/66742/66743同梱品と同等品。
SUSや鋼の切削に特化したチップブレーカーを採用した交換チップ。汎用向けチップに比べて切削性が良い。耐熱性に優れたコーティングを施しています。
材質
(チップ)超硬
形
(チップ)菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工
形状
平行四辺形
タイプ
R刃
精度
E級
関連資料
サイズ表(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB) 標準切削条件表(124MB)
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類
M
食付
5P
関連資料
技術情報はこちら(75MB)